曜日別特売

ソフトクーラーバッグ ブラック

ソフトクーラーバッグ ブラック - PELICAN(ペリカン)

艶のあるボディのケースは野外に出かけるたびに1日以上氷を溶かさず保ちます。緊急時にも一日中でもクーラーとしての機能を発揮するボックス。
25mm厚の高密度セルフォームが断熱効果を保持。いつでもバックルを留めることで、確実に密閉して保冷機能を維持し、安全性を高めるデュアルロックバックルシステム。
ドライスーツの防水ジッパーに使われるTIZIPを採用。保冷と防水を兼ねた性能を発揮する完全防水TIZIPジッパー。
アクセサリーがつけられるベルトの先にはステンレス製のボトルオープナー付。バッグ底部を保護する弾力性と強度のあるEVAパッド採用で滑り止めに。

ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納本数(本)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22793269SC12HKBK約140012.3305×178×152350mL缶12本365×305×191
オープン
取扱い終了
返品不可
22793278SC24HKBK約230023.66381×203×216350mL缶24本432×343×254
オープン
取扱い終了
返品不可
22793287SC48HKBK約360047.32483×254×267350mL缶48本508×406×330
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする