アイリスオーヤマ
帯電防止加工角型ペール
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています。
形状
角型
質量(g)
1645
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×311×578
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22737025
MK-45
本体+フタ
ポリプロピレン
ホワイト
かぶせ式
45
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
22737043
MK-45
本体+フタ
ポリプロピレン
ブルー
かぶせ式
45
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください