曜日別特売

オルセラカッター クリップ付

オルセラカッター クリップ付 - フォーエバーオルセラカッター クリップ付 - フォーエバーオルセラカッター クリップ付 - フォーエバーオルセラカッター クリップ付 - フォーエバーオルセラカッター クリップ付 - フォーエバーオルセラカッター クリップ付 - フォーエバーオルセラカッター クリップ付 - フォーエバーオルセラカッター クリップ付 - フォーエバー
(2件のレビュー)

世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!
セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす
一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず
用途に応じて色々なサイズをご用意しています。

材質(刃)セラミック材質(本体)ABS樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22792876OLS-CPピンクS22145×23×18
1,400
789
868(税込)
当日出荷
22792885OLS-CYイエローS22145×23×18
1,400
789
868(税込)
当日出荷
22792894OLS-CGグリーンS22145×23×18
1,400
789
868(税込)
当日出荷
22792903OLL-CSシルキーL27150×40×20
1,850
999
1,099(税込)
当日出荷
22792919OLL-CPピンクL27150×40×20
1,850
999
1,099(税込)
翌日出荷
22792858OLSP-C全プラケースS20145×20×18
1,600
取扱い終了
代替品有
22792867OLS-CSシルキーS20145×20×18
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22792858OLSP-C22792885OLS-CYOLSP-C オルセラカッター クリップ付 フォーエバー 22792885オルセラカッター クリップ付フォーエバー1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22792867OLS-CS22792876OLS-CPOLS-CS オルセラカッター クリップ付 フォーエバー 22792876オルセラカッター クリップ付フォーエバー1個
789
税込868
同じブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22792885
2022-06-15
用途: 長期で使えると踏んで購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ボデーの立て付けが悪くスムーズに動かない個体であった。肝心の切れ味はまずまずだが、ステンレスでも良かった。歯を折る際に注意しないと、切れ目に沿って折れないのは困りました。

対象商品 : 22792885
2021-12-14
用途: 現場作業時の開梱
建設業・工事業

ラチェット部の作りが甘く出し入れし難い
刃の部分と本体の隙間がありすぎ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする