オルセラカッター替刃

オルセラカッター替刃 フォーエバー オルセラカッター替刃 フォーエバー オルセラカッター替刃 フォーエバー オルセラカッター替刃 フォーエバー オルセラカッター替刃 フォーエバー オルセラカッター替刃 フォーエバー オルセラカッター替刃 フォーエバー オルセラカッター替刃 フォーエバー
(2件のレビュー)

世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!
セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす
一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず
用途に応じて色々なサイズをご用意しています。

刃厚(mm)0.8 材質セラミック 材質(刃)セラミック
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃幅(mm)
刃長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22792946 OLS-6SP 1セット(6枚) 9 82 S 3
5,000
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
22792964 OLL-6SP 1セット(6枚) 18 80 L 6
6,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
22792937 OLS-SP 1枚 9 82 S 3
1,100
829
912 (税込)
欠品中
22792955 OLL-SP 1枚 18 80 L 6
1,500
939
1,033 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22792964
2021-08-09
用途:
シールの裁断作業に使用
斬字屋 様 (製造業)

素材の関係上仕方がないのかもしれませんが本体についていた刃と比べると止めの部分の作りがゆるく、しっかりと止まらないため裁断時に刃が上下してしまい安定しないので金額が高い割に替刃の精密性が低く、刃先も欠けやすいため安いカッターを使用した方がコスト面・カットの精密性・怪我等の安心だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22792946
2019-12-19
用途:
釣り
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1)カッターの歯の角度が少し鋭角の物を作って欲しい。
2)先端の角度の鋭角のもを作って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする