Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
商品タイプワイヤレス読取方式イメージャー稼働時間(時間)12対応コード【1次元】Codabar・Code 11・Code 128・Code 32・Code 39・Code93/93i・EAN 13/8・GS1 DataBar/Limited/Expanded/128・Interleaved 2of5・MSI・UPC-A/E など、【2次元(追加ライセンス)】Aztec Code・Han Xin Code・Codablock A/F・Code 49・Data Matrix・GS1 Composite/DataBar Omnidirectional・MaxiCode・PDF417・MicroPDF417、QR Code・Micro QR code など、【郵便コード】Australian Post・British Post・Canadian Post・China Post・InfoMail・Japanese Post・Korea Post など耐衝撃性1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作LED色白質量(g)100使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60本体寸法(mm)22×48×120範囲10m周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP40動作回数フル充電で最多2250スキャン光源(nm)624保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオンデータ転送速度1Mbit/秒コントラスト【最小】35%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)内容量1台