曜日別特売

波形ジェネレータ

波形ジェネレータ - PICOTEST(ピコテスト)

より高い周波数性能、より速い立ち上がりおよび立ち下がり時間、より大きなメモリ(256K×14ビット)、16ビットデジタルパターンジェネレータ、標準10MHz同期およびより良い安定性を提供します。

表示信号設定の視覚的検証のためのグラフモード周波数1μHz~50MHz波形正弦波、方形波、ランプ、三角波、パルス、ノイズ、DC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23002079G5100A
205,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする