カシムラ
HB3ホワイトバルブ
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプ
HB3
定格電力(W)
65
定格電圧(V)
14.5
口金
HB3
色温度(K)
5200
内容量
1個
注意
製品の取り付け方法は、車種によって異なります。交換方法は自動車の取扱説明書をご覧ください。
専門業者または、自動車整備の知識をもった人のもとで、正しく取り付けてください。
本製品は12V自動車専用です。24V車、2輪車、外国車では使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23575503
NB-107
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください