カシムラ
H4 ノーマルカラーバルブ
(1件のレビュー)
色
白熱色
タイプ
H4
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
14.5
口金
H4
色温度(K)
3300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23575765
NB-101
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください