曜日別特売

H4 スーパーホワイトバルブ

H4 スーパーホワイトバルブ - カシムラ
(7件のレビュー)

究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。

タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23575826NB-104
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23575826
2025-11-11
用途: ランプが切れたときにすぐ替えられるように。
サービス業

可もなく不可もなくな感じですが、お手頃なので常に常備しています。

対象商品 : 23575826
2024-02-26
用途: クルマのヘッドライトへ使用

良い会社のH4バルブ、明るさ価格、モノタロウ様の対応に大満足。

対象商品 : 23575826
2021-06-24
用途: 夜間走行時
サービス業

以前つけていたバルブより明るく、大変満足しています。

対象商品 : 23575826
2022-05-30
用途: 車検にて光量不足を指摘される!
岩品オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

継続車検で光量不足を指摘されて不合格。
車検場近くの整備振興会にて純正品を購入して、装着の上で再検査で合格。
四輪でも二輪でも同じ指摘を受けた。
安易に車検対応品とは謳わない方がいい。

5が参考にしています
対象商品 : 23575826
2021-12-17
用途: 純正品より高効率アップ
製造業

色温度が白くなるほど見た目は眩しいですが点灯時は光量が弱い感じがしました。3700Kから4500Kくらいが良いのかな?

対象商品 : 23575826
2021-12-12
用途: 自家用車のヘッドライト
自動車・二輪車・自転車関連業

色温度は問題ないがもう少し明るさが欲しかった。
残念です。

対象商品 : 23575826
2021-02-15
用途: 自家用車の交換用バルブとして

車検の1週間前にバルブが切れてしまい、急遽購入しました。「車検対応」と記載があったので、安心していましたが、車検当日の事前点検の際に、”バルブ変えてますね?もしかしたら、通らないかも?!”と不安視されるほど発光色が白かったようです。(それでも、無事そのまま、車検は通りましたが・・)ドキドキしてしまった分、★1つ減らしてますが、コスパはバッチリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする