アンティーク ブラックボード

アンティーク ブラックボード レイメイ藤井 アンティーク ブラックボード レイメイ藤井
(1件のレビュー)

マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。
つや消し仕上げで文字がみやすい!
木の素材感をいかしたアンティーク仕上げ。
マグネットもOK!写真や装飾などに。

仕様タテ・ヨコ両用 付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本、マグネット(直径20mm)2コ、吊り下げ麻ヒモ(50cm)1本、吊り下げ金具2コ、ビス2コ 材質ボード面:スチール(つや消し仕上げ)、フレーム:ラバーウッド、裏面:ファイバーボード 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LNB185 23808558
LNB185 23808558
23808558 LNB185 170×260
2,200
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
LNB700 23808567
LNB700 23808567
23808567 LNB700 840×540
9,500
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23808558
2023-01-25
用途:
スナックのワインの商品を掲示板のように使用
製造業

とても良いです。お洒落で趣が出ました。
お客さんの評判も上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする