アンティークA型ブラックボード

アンティークA型ブラックボード レイメイ藤井

2方向からアピール!
お店やレストランの店頭にピッタリ!
お店などの前の通りを行き交う人々の目に入りやすい角度で告知アピールはできる ブラックボードです。
片づける際には、フラットにたたんでしまえ床巾をとりません。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)440×590 付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本 材質ボード面:スチール(つや消し仕上げ)、フレーム:ラバーウッド、裏面:ベニヤ サイズ 質量(g)4100(ボード本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×855×最大650 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23808576 LNB102
15,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする