つや消しブラックボード

つや消しブラックボード - レイメイ藤井つや消しブラックボード - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。
つや消し仕上げで文字がみやすい!
マグネットもOK!写真や装飾などに。

グリーン購入法適合仕様タテ・ヨコ両用付属品チョークパステル(ホアイト/ピンク/イエロー各1本)、ボードに吊り下げ用ヒモ付(2ヶ所)材質ボード面:スチール、フレーム:PP、芯材:段ボール、裏面;黒ボール紙内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23808908LNB21269×389
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
23808917LNB25498×389
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23808908
2025-06-16
用途: 発電機メンテナンスの工事写真撮影
建設業・工事業

マグネットも使用でき、専用のクレヨンみたいなチョークは
水拭きできれいに消せて使い良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする