曜日別特売

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) - KITO(キトー)

キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。
電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。
キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。

種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92内容量1台
全11種類を絞り込む
定格荷重(t)
揚程(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24766343EDH06SxLC0600.06631519300
166,240
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766359EDH06SxLC1000.061031519300
181,720
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766368EDH10SxLC0600.1631519300
166,240
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766386ED24SxLC0600.24633015.5600
193,790
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
24766395EDH06SxLC0400.06431519300
158,500
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
24766404EDH10SxLC0400.1431519300
158,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766438EDH10SxLC1000.11531519300
181,720
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766447EDH06SxLC1000.061531519300
181,720
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766377EDH10SxLC1000.11031519300
127,000
取扱い終了
24766413ED16SxLC0400.025333015.5600
159,200
取扱い終了
24766429ED24SxLC0400.025333015.5600
159,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする