曜日別特売
モノタロウ

カーチャージャー USB 2ポート

カーチャージャー USB 2ポート - モノタロウカーチャージャー USB 2ポート - モノタロウカーチャージャー USB 2ポート - モノタロウ
(33件のレビュー)

車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。

用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に入力電圧(V)DC12・DC24シルバー材質ABS、アルミ寸法(mm)Φ26×70定格電流(A)1A、2.4A出力電圧(V)DC5最大電流(A)2.4A内容量1個
取扱説明書:(4.1MB)
注意
※本製品電装品を接続する前に、必ず接続する機器の使用電流をご確認ください。最大電流はすべてのポート合計になります。最大電流を超えた電装品の接続は火災や故障の原因になりますので絶対におやめください。
※ソケットは必ず奥まで確実に接続されていることを定期的に確認してください。接続が緩んでいると、接点不良などにより発熱・発煙等の原因となります。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※車種によっては車種によってはエンジン始動時瞬間的に規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
※電圧・電流は接続機器の種類や状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24312454-
799
579
アウトレット
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り200点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24312454
2024-08-05
用途: 車載 自分用
その他業種

自家用車に使用してます。主に携帯の充電です。問題なく使用できます。

対象商品 : 24312454
2024-05-07
用途: 会社の車両にすべて付けてます。
株式会社胡リスタル製造業

値段も安く、会社の車両にすべて付けてます。大変便利です。

対象商品 : 24312454
2023-09-22
用途: 電装品ほ接続
運輸・通信業

今のところ通常通り使えてます。
使い勝手も良好です。

対象商品 : 24312454
2022-12-21
用途: バイク用
ピデスアート製造業

バイク用に購入しました。
フィット感も良く使いやすそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 24312454
2022-12-11
用途: 2ポートってこの値段ではないです
卸売・小売業

シンプルな2ポート貴重です、カーショプで探し回る時間が惜しいです

対象商品 : 24312454
2022-10-01
用途: 車で
サービス業

スマホの充電は、普通に出来ました。普通が一番ですね。

対象商品 : 24312454
2021-11-15
用途: 軽トラに装着
寿丸合同会社

最近長距離移動があり、携帯の充電が切れたことがきっかけで装着することにしました。使用は問題なく、値段から考えても十分満足のいく商品です。

対象商品 : 24312454
2021-04-07
用途: トラックの回送
その他業種

行きは乗用車、帰りはトラックの回送なので12v24v共用は助かる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする