エフピコ
フードパック PPSA-丸
安心できる積み重ね機能!パチンと閉まる簡単な嵌合で、作業性は大幅に軽減されます。蓋を閉めるときに指先を切りにくい安心加工の「セーフティエッジ」。電子レンジ対応。
材質
PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24453276
PPSA-丸120-160
1ケース(50枚×16袋)
内嵌合 R
125
121
50
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453407
PPSA-丸130-200
1ケース(50枚×12袋)
内嵌合 R
134
130
50
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453486
PPSA-丸130-380
1ケース(50枚×12袋)
内嵌合 R
134
130
67
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453039
PPSA-丸100-110
1ケース(50枚×24袋)
内嵌合 R
105
101
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453057
PPSA-丸100-110
1ケース(50枚×24袋)
内嵌合C弁 R
105
101
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453075
PPSA-丸100-140
1ケース(50枚×24袋)
内嵌合 R
105
101
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453093
PPSA-丸100-140
1ケース(50枚×24袋)
内嵌合C弁 R
105
101
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453118
PPSA-丸100-90
1ケース(50枚×24袋)
内嵌合 R
105
101
46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453136
PPSA-丸100-90
1ケース(50枚×24袋)
内嵌合C弁 R
105
101
46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453154
PPSA-丸110-110
1ケース(50枚×20袋)
内嵌合 R
115
111
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453179
PPSA-丸110-110
1ケース(50枚×20袋)
内嵌合C弁 R
115
111
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453197
PPSA-丸110-160
1ケース(50枚×20袋)
内嵌合 R
115
111
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453215
PPSA-丸110-160
1ケース(50枚×20袋)
内嵌合C弁 R
115
111
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453233
PPSA-丸110-200
1ケース(50枚×20袋)
内嵌合 R
115
111
59
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453258
PPSA-丸110-200
1ケース(50枚×20袋)
内嵌合C弁 R
115
111
59
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453294
PPSA-丸120-160
1ケース(50枚×16袋)
内嵌合C弁 R
125
121
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453319
PPSA-丸120-230
1ケース(50枚×16袋)
内嵌合 R
125
121
57
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453346
PPSA-丸120-230
1ケース(50枚×16袋)
内嵌合C弁 R
125
121
57
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453364
PPSA-丸120-300
1ケース(50枚×16袋)
内嵌合 R
125
121
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453389
PPSA-丸120-300
1ケース(50枚×16袋)
内嵌合C弁 R
125
121
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453425
PPSA-丸130-200
1ケース(50枚×12袋)
内嵌合C弁 R
134
130
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453443
PPSA-丸130-300
1ケース(50枚×12袋)
内嵌合 R
134
130
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453468
PPSA-丸130-300
1ケース(50枚×12袋)
内嵌合C弁 R
134
130
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453504
PPSA-丸130-380
1ケース(50枚×12袋)
内嵌合C弁 R
134
130
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453529
PPSA-丸150-300
1ケース(50枚×10袋)
内嵌合 R
155
151
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453547
PPSA-丸150-300
1ケース(50枚×10袋)
内嵌合C弁 R
155
151
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453565
PPSA-丸150-430
1ケース(50枚×10袋)
内嵌合 R
155
151
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453583
PPSA-丸150-430
1ケース(50枚×10袋)
内嵌合C弁 R
155
151
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453608
PPSA-丸150-520
1ケース(50枚×10袋)
内嵌合 R
155
151
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453626
PPSA-丸150-520
1ケース(50枚×10袋)
内嵌合C弁 R
155
151
67
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453653
PPSA-丸160-600
1ケース(50枚×8袋)
内嵌合 R
165
160
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453678
PPSA-丸160-600
1ケース(50枚×8袋)
内嵌合C弁 R
165
160
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453696
PPSA-丸160-700
1ケース(50枚×8袋)
内嵌合 R
165
160
78
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453714
PPSA-丸160-700
1ケース(50枚×8袋)
内嵌合C弁 R
165
160
78
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453739
PPSA-丸170-940
1ケース(50枚×6袋)
内嵌合 R
175
170
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24453757
PPSA-丸170-940
1ケース(50枚×6袋)
内嵌合C弁 R
175
170
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980