曜日別特売

ストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入)

ストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) - ROK strapsストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) - ROK strapsストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) - ROK strapsストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) - ROK strapsストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) - ROK strapsストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) - ROK strapsストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入) - ROK straps
(4件のレビュー)

3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。

用途中型以上のオートバイや、ATV、スノーモービル、台車など比較的大きな荷物を積載する車両の荷物固定におススメ耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)450~1500 (無段階調整)内容量1セット(2本)
注意
※マフラーやエンジンなど高温になる箇所からは、10cm以上の距離を確保し製品をご使用ください。
※製品に破れや破損、糸のほつれが確認された場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用しつづけた場合、走行中に積載物が落下し、事故の原因となる恐れがあります。
※荷物固定完了後の余ったベルトは、走行の妨げにならない様、確実に固定してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24721245ROK00001BLACK&BLUExGREEN
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24721263ROK00020Hi-VizGREEN
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24721279ROK00025BLACK
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24721288ROK00031BLACK&ORANGE
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24721297ROK00040JUNGLE-CAMO
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24721306ROK00045ROK-CAMO
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24721315ROK00050BLACKREFLECTIVE
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24721254ROK00015Hi-VizPINK
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24721297
2023-09-13
用途: オートバイ用ストラップ
その他業種

まず色がとても気に入っています。そして、2個入りでこの値段は嬉しいです。
発送も予定より早く来て良かったです。

対象商品 : 24721279
2021-06-05
用途: バイクに荷物を固定する
その他業種

バイク後部に荷物を固定する方法はいろいろとありますが、手間がかからずにしっかり固定できるという両方の条件を満たすのはこの商品くらいだと思います。これと、あとは細かなものの湖底にネット状のものがあれば何もいりません。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 24721315
2021-01-05
用途: 車のルーフキャリアに荷物を固定する時。

適度なテンションが常にかかるのと振動も吸収してくれるので緩みもなくとても使いやすいです。キャリアの端にベルトのループをそのまま引っ掛ける時は良いですが、キャリアの中程に止めたい時等は、ベルトの厚さがあるので止めづらいです。なので私は薄くて強いタイダウンベルトの両端ループの450ミリの物を先にキャリアに止めてそのループにロックストラップを通して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24721279
2020-02-22
用途: バイク荷台への固定時

バックルを嵌めてストラップを引くだけで簡単にしっかり固定でき、道中の増し締めも容易なのでとても便利。バイクツーリングの積載はコレ以外考えられないほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする