曜日別特売

ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル

ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)
(3件のレビュー)

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載

インターフェイスUSB3.1(Gen1)付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年電源供給バスパワー方式動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24722067HD-PCG2.0U3-GBAブラック2TB
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
24722049HD-PCG1.0U3-BBAブラック1TB
オープン
取扱い終了
24722058HD-PCG1.0U3-BWAホワイト1TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24722076HD-PCG2.0U3-GWAホワイト2TB
オープン
取扱い終了
24722085HD-PCG3.0U3-GBAブラック3TB
オープン
取扱い終了
返品不可
24722094HD-PCG500U3-BAブラック500GB
オープン
取扱い終了
24722103HD-PCG500U3-WAホワイト500GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: データ保存
電気・ガス・熱供給・水道業

非常にコンパクトで使いやすい。
耐久性等はわかりませんが、持ち運ぶにも便利なため、いい商品だと思います。

2025-06-09
用途: 写真データのバックアップ
建設業・工事業

写真データを現在使用しているサーバーから早急に一時的に移動する必要があり、購入しました。すぐに使えてデータも破損なく移動でき、助かりました。

2024-11-08
用途: バックアップ用に使用してます
安田建設株式会社建設業・工事業

1台目、使用してみて良かったので
2台目購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする