曜日別特売

USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)

持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計
万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載

インターフェイスUSB3.1(Gen1)ブラック付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書)対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac質量(g)約300端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(本体のみ・突起部除く)保証期間1年電源供給バスパワー方式動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24722119HD-PZF1.0U3-BKA1TBH区分0.001464-3970-53
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
24722128HD-PZF2.0U3-BKA2TBH区分0.0005464-3970-54
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする