曜日別特売

ネームランド パステルアッシュテープ

ネームランド パステルアッシュテープ - カシオ計算機ネームランド パステルアッシュテープ - カシオ計算機ネームランド パステルアッシュテープ - カシオ計算機ネームランド パステルアッシュテープ - カシオ計算機ネームランド パステルアッシュテープ - カシオ計算機ネームランド パステルアッシュテープ - カシオ計算機

淡いカラーのテープの上に、グレーで文字を印刷。落ち着いた印象で、ネームラベルやインテリア装飾などにぴったりです。

用途
調味料の管理に
保証書や取扱説明書の仕分けに
ファイルの整理に
消耗品のストック管理に
長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24726389XR-12ASBUソフトブルーにグレー文字128
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
24726398XR-12ASGNソフトグリーンにグレー文字128
1,200
859
945(税込)
当日出荷
24726407XR-12ASLVラベンダーにグレー文字128
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
24726416XR-12ASOEソフトオレンジにグレー文字128
1,200
899
989(税込)
当日出荷
24726425XR-12ASPKソフトピンクにグレー文字128
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする