カシオ計算機
ネームランド おなまえテープ
(1件のレビュー)
あらかじめ絵柄がデザインされたテープです。
用途
ご入園・ご入学の準備に
長さ(m)
4
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726443
XR-12E1
フラワー柄地に黒文字
12
4
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
24726468
XR-12E3
チェック柄地に黒文字
12
4
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
24726477
XR-12E4
サッカーボール柄地に黒文字
12
4
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
24726486
XR-12E5
ハート柄地に黒文字
12
4
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
24726495
XR-12E6
星柄地に黒文字
12
4
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
24726459
XR-12E2
四つ葉のクローバー柄地に黒文字
12
4
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください