アサダ
バンドソービーバー8F
セット内容
本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別
スプリング式
質量(kg)
61
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1025×390×490
モーター
100V/200W
切断能力(mm)パイプ角
(90°)175、(45°)125×125
切断能力(mm)鋼管
(90°)Φ220、(45°)115
切断能力(mm)H鋼
(90°)200×150、(45°)125×125
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)鋼管
切断能力(mm)パイプ角
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732795
BB80F
(90°)Φ220、(45°)115
(90°)175、(45°)125×125
61
¥
486,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070