アサダ
アサダねじ切り機搭載用ロールグルーバー ビーバー
仕様
【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)
付属品
50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書
本体質量(kg)
12(ベースブラケット除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×260×250
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732829
GR644
50用
64-6749-09
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24732838
GR645
80用
64-6749-12
¥
180,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24732847
GR646
100用
64-6749-14
¥
180,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません