曜日別特売

ベッド柵カバー

ベッド柵カバー - 丸田シャツ Tetoteベッド柵カバー - 丸田シャツ Tetoteベッド柵カバー - 丸田シャツ Tetote
(1件のレビュー)

ベッド柵の隙間に手足が挟まる事故や、衝撃によるケガを予防するクッション材入り。汚れが付きにくいナイロン素材で、洗濯もできます。

用途けが・事故防止仕様洗濯OK、事故防止、弾力性能材質(カバー)ナイロン、(クッション材)ウレタンフォーム/3cm長さ(cm)90~100内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24735218MT2005クッション無
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24735227MT2005クッション有
8,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-12
用途: 介助時
その他業種

クッション材がもう少し厚いとうれしいです
汚れは落ちやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする