Panasonic(パナソニック)
[充電用]USBコンセント付OAタップ
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途
OA機器や周辺機器の電源、充電に。
コンセント形状
接地2P14A抜け止め
色
グレー
コンセント個数
4
定格出力
(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで
機能
USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付
マグネット
あり
USBポート
2
定格入力
(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24735123
WCH243432H
3
¥
19,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください