曜日別特売

ミルクペイント for ウォール

ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩ミルクペイント for ウォール - ターナー色彩

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。
原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。
全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。
イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。
汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。
カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。
防火材料認定商品。
黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。

主な用途室内壁乾燥時間(時間)1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水
注意
※塗料はっ服に付くと完全には落ちません。汚れてもいい格好でペイントしてください。
※皮膚や髪についてしまった塗料は、水やせっけんを使うことで落とせます。
※塗料が床や家具についてしまったら、なるべく早く、水で濡らした雑巾やウェットティッシュで拭きとりましょう。完全に乾燥する前であれば拭きとることが可能です。
※畳や絨毯の場合は、塗料が繊維に入りこんで落ちにくくなってしまいます。用心して広めに養生しておきましょう。
※室内かべ用(ご使用の前に:塗布面の汚れ、油分、ゴミなどを取り除き、ひび割れ等がある場合はパテを穴埋めして下さい。
※マスキングテープ、マスカーなどで養生を行ってください。
※使用前によくかき混ぜてください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24735333-1本(200mL)ブラウンシュガー64-5141-111.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735358-1本(200mL)ニュースペーパー64-5141-131.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735367-1本(200mL)ブルックリンファクトリー64-5141-141.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735376-1本(200mL)ブラックペッパー64-5141-151.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735385-1本(200mL)ボタニカルガーデン64-5141-161.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735394-1本(200mL)アボカドディップ64-5141-171.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735428-1本(200mL)ミシシッピリバー64-5141-201.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735437-1本(200mL)マリンビーチ64-5141-211.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735446-1本(200mL)ブルームーン64-5141-221.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735455-1本(200mL)ダークナイト64-5141-231.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735464-1本(200mL)エッグタルト64-5141-241.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735489-1本(200mL)チェリーブロッサム64-5141-261.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735498-1本(200mL)アプリコットジャム64-5141-271.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
24735507-1本(200mL)ストロベリーシェイク64-5141-281.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735516-1本(200mL)コーヒービーンズ64-5141-291.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735525-1本(200mL)ホットチョコレート64-5141-301.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735559-1本(200mL)ビッグアップル64-5141-331.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735568-1本(200mL)カントリーロード64-5141-341.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735577-1本(200mL)ラバンダー64-5141-351.2~1.4/200mL
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735665-1本(450mL)ブラウンシュガー64-5141-442.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735683-1本(450mL)ニュースペーパー64-5141-462.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735699-1本(450mL)ブルックリンファクトリー64-5141-472.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735708-1本(450mL)ブラックペッパー64-5141-482.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735717-1本(450mL)ボタニカルガーデン64-5141-492.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735726-1本(450mL)アボカドディップ64-5141-502.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735753-1本(450mL)ミシシッピリバー64-5141-532.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735769-1本(450mL)マリンビーチ64-5141-542.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735778-1本(450mL)ブルームーン64-5141-552.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735787-1本(450mL)ダークナイト64-5141-562.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735796-1本(450mL)エッグタルト64-5141-572.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735814-1本(450mL)チェリーブロッサム64-5141-592.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735823-1本(450mL)アプリコットジャム64-5141-602.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735839-1本(450mL)ストロベリーシェイク64-5141-612.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735848-1本(450mL)コーヒービーンズ64-5141-622.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735857-1本(450mL)ホットチョコレート64-5141-632.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
24735884-1本(450mL)ビッグアップル64-5141-662.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735893-1本(450mL)カントリーロード64-5141-672.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735909-1本(450mL)ラバンダー64-5141-682.7~3.15/450mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24735997-1本(2L)ブラウンシュガー64-5140-7712~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
24736015-1本(2L)ニュースペーパー64-5140-7912~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736024-1本(2L)ブルックリンファクトリー64-5140-8012~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736033-1本(2L)ブラックペッパー64-5140-8112~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736049-1本(2L)ボタニカルガーデン64-5140-8212~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736058-1本(2L)アボカドディップ64-5140-8312~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736085-1本(2L)ミシシッピリバー64-5140-8612~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736094-1本(2L)マリンビーチ64-5140-8712~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736103-1本(2L)ブルームーン64-5140-8812~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736119-1本(2L)ダークナイト64-5140-8912~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736128-1本(2L)エッグタルト64-5140-9012~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736146-1本(2L)チェリーブロッサム64-5140-9212~14/2L
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルクペイントforウォール 動画 STEP.1 塗る前の準備1編
ミルクペイントforウォール 動画 STEP.2 塗る前の準備2編
ミルクペイントforウォール 動画 STEP.3 早速塗ってみよう編
ミルクペイントforウォール 動画 STEP.4 後片付け編
ミルクペイントforウォールでお部屋のイメージチェンジ キッチン編
ミルクペイントforウォールでお部屋のイメージチェンジ 子供部屋編
ミルクペイントforウォールでお部屋のイメージチェンジ トイレ編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする