曜日別特売

ガソリン携行缶

ガソリン携行缶 - 土井金属化成
(1件のレビュー)

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます

仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品材質亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※引火の原因となり大変危険ですので発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップをはずしてください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24736548GC55.3ノズルセット
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24736514GC10約10.3ノズルセット
7,280
取扱い終了
24736523GC20約20.6ノズルセット
オープン
取扱い終了
24736539GC33.5ノズルセット、肩掛けベルト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24736539
2021-01-03
用途: 緊急時の給油
サービス業

給油口のキャップの動きが渋く、開け閉めがやり辛い。
必要性を感じないベルト掛けも、ゴムモールが邪魔して金具の付け外しがやり辛い。
給油口の位置、給油口周りの形状的に、ガソリンが内部に残りやすいので気を遣う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする