土井金属化成
トタン小バケツ#4
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質
亜鉛メッキ鉄板、木製
仕様
取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ
形状
丸形
質量(g)
310
外径×高さH(Φmm×mm)
225×143
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24736663
TKBK4
2.7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください