土井金属化成
トタンツルベ
(2件のレビュー)
片側に同素材の鋼板を取り付けています
用途
井戸水や海水等のくみ上げに便利
材質
亜鉛メッキ鉄板
付属品
吊り下げ用金具
形状
丸形
質量(g)
650
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×205
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24736715
TTBK
5.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください