カラビナ工具差爪付き

カラビナ工具差爪付き - DBLTACTカラビナ工具差爪付き - DBLTACTカラビナ工具差爪付き - DBLTACTカラビナ工具差爪付き - DBLTACT
(11件のレビュー)

モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。

用途建築・土木・高所作業などに仕様3点溶接質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24736724DT-THB-811シルバー
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
24736733DT-THB-811Gガンメタ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

今まで、電ドラホルダーを使用していましたが即、破れていたので良かったす。
約15~20分の作業にて何10回と電ドラを取りけ取り外しをするにので大変便利です。(ペンドラフックC型セットで使用)

対象商品 : 24736724
2023-06-10
用途: 配線作業
有限会社住元電機製造業

スパナやモンキー、時にはバッカン等をを引っ掛けています。ゲートの爪にアールが付いているので脱着がすごくし易いです。耐久性はまだ分かりませんが価格も安く良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24736724
2022-07-16
用途: 足場
ワイケイエンタープライズ株式会社サービス業

出し入れが楽です。
軽いし値段も安く壊れにくいので良いと思います。

対象商品 : 24736724
2022-03-27
用途: DIY作業
製造業

スパナ等を引っ掛けるのがスムーズに出来る。
またスパナの取り外しもストレスなく取り出せのでとても良い

対象商品 : 24736724
2021-12-23
用途: インパクトドライバー作業に
建設業・工事業

インパクトドライバー作業で
掛けるのも見なくて出来るし
外すのはもっと楽に出来て作業もはかどります。

対象商品 : 24736724
2021-11-15
用途: 足場上で作業する時
IDニシハラ

インパクトを引っ掛けているのですが、脱着が簡単に出来て良いのと、固定ですので、道具をかける時にうろちょろしないので、良いと思います。

対象商品 : 24736733
2021-04-02
用途: 工具の吊り下げに使用
合同会社タナカ電気建設業・工事業

とても使いやすく大きさも丁度良いし見た目もカッコイイとても満足してます。

対象商品 : 24736724
2020-04-22
用途: 解体
建設業・工事業

脱着が、文句なしにスムーズ!
いい買い物しました!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする