カラビナ工具差爪付き ダブル

カラビナ工具差爪付き ダブル - DBLTACTカラビナ工具差爪付き ダブル - DBLTACT
(2件のレビュー)

モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。

用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24736749DT-THB-812-
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
24736758DT-THB-812Gガンメタ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24736758
2023-01-01
用途: 工具の落下防止
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

工具の落下防止のために購入しました、特売の時に購入したので一般品より安く購入出来たのが良かったかな。

対象商品 : 24736749
2018-10-30
用途: 腰道具に装着
荒金 空調

モンキーレンチを引っ掛ける。
手探りで抜き差し可能。
フックに返りがついているので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする