DBLTACT
カラビナ工具差爪付き トリプル
(1件のレビュー)
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途
建築・土木・高所作業などに
仕様
各所6点溶接(中央は3点溶接)
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×175
最大開口(mm)
(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24736785
DT-THB-813
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24736794
DT-THB-813G
ガンメタ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください