DBLTACT
二重リング
使用荷重(kg)
2
材質
鋼線
内径(Φmm)
21
線径(Φmm)
2.4
外径(Φmm)
25
表面処理
ニッケルメッキ
アズワン品番
64-5136-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24736846
DT-21R(3P)
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください