グリーンフェンス

グリーンフェンス - 谷村実業グリーンフェンス - 谷村実業グリーンフェンス - 谷村実業グリーンフェンス - 谷村実業グリーンフェンス - 谷村実業グリーンフェンス - 谷村実業グリーンフェンス - 谷村実業
(6件のレビュー)

取付け簡単 付属の結束バンドで固定するだけ!
殺風景なテラスや 外壁なども、気軽に イメージチェンジ!
お手入れ簡単 汚れたときは水で軽く洗い流せば OK!
本物の植物ではないので枯れ葉 や落葉の掃除の手間もいりません。

用途フェンスやベランダを手軽に目隠し付属品結束バンド、取扱説明書材質ポリエステル、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.6寸法(cm)100×300内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例24739077TAN-605(LG)ライトグリーン
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用例24739086TAN-611(DG)ダークグリーン
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24739077
2023-05-01
用途: 隣の家との境界のフェンスに貼り付けました。
その他業種

満足しています。色が美しく、横3mと長いのが気に入ってます。隣の駐車場の目隠しにもう一枚購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 24739077
2023-07-28
用途: 机の目隠し
有限会社 和晋運輸・通信業

机の下が空洞だったので 目隠しの目的で購入しました
見た人ほオシャレと言ってくれます

対象商品 : 24739077
2022-10-17
用途: ファンメンテ
製造業

何となく緑がなあので、緑化も兼ねて
設置しました。
個人差があると思いますが、
緑があってあっていいとの近所の高齢者から
言われました。

1が参考にしています
2022-05-20
用途: バルコニー目隠し
電気・ガス・熱供給・水道業

ライトグリーンを購入。バルコニー目隠しの為取り付けました。外からは全く見えなくなりました。明るいグリーンは、新緑の様な色合いで気に入ってます。強いて言うなら、葉っぱの取り付け部が雑に思いますが、全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 24739086
2019-12-07
用途: 庭の目隠し
学び舎大徳教室教育・研究機関

色はダークグリーンでフエンスは白庭に雑草が生えていても目隠しができるので急いで雑草処理をしなくても、楽しんでへたな菜園を楽しむこともできるから。強風や雪の時でも取り外さなくても丈夫なものであるといいなー。

3が参考にしています
対象商品 : 24739086
2018-11-21
用途: 垣根替わりの目隠しとして使用
その他業種

過去に他社から購入したものと違い丈夫で長持ちしそうな商品です。ただ、3m単位でなくメートル売りがないのが残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする