曜日別特売

極太延長コード

極太延長コード - フジマック
(4件のレビュー)

通常の延長コードの約3倍の太さ。
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。

長さ(m)10コンセント個数3定格電流(A)15A電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2導体断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24738964CE-3510
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ケルヒャーのスチームクリーナー

機器の消費電力が1500wのため、他の延長コードは熱をもったり、タップ部分が溶けかかったりしていましたので、極太2000w対応品などを探していました。
本商品を使ったところ、全く熱をもちません。
追加で購入しました。

対象商品 : 24738964
2025-12-26
用途: 建築作業
佐藤建築株式会社建設業・工事業

送風機やコンプレッサーを稼動しても電圧が下がらず、差込みも熱を持つことなく快適に作業出来ました。

対象商品 : 24738964
2023-10-23
用途: 薪割り機の電源確保歩ため
その他業種

通常のデンドラでは動かなかったのですが、このコードは問題なく動きました。電圧が下がらない。

2が参考にしています
対象商品 : 24738964
2022-10-25
用途: フロアポリッシャー使用時
サービス業

フロアポリッシャー使用する際に通常の延長コードでは電圧が下がりまともに動きませんでしたが、こちらのコードでは問題なく動きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする