ユーアールディ
分割型直流電流センサ
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)
60
電源(V)
制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源
定格電流(A)
±100
最大電流(A)
±150
使用環境
-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数
電圧:±0.1%/℃ typ
直線性
±1%FS以内
応答速度
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境
-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
リード線
VVC-Φ0.18X7-4C L=300
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性
±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
内容量
1台
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります
※プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です
※いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24739339
HCS-16-100-APCLS
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください