エヌエスケミカル
経口補水塩タブレット O.R.S
ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され
健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
使用方法
緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。
スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。
用途
熱中症、脱水対策。
成分
1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g
原材料
糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
香味
レモン味
注意
※1日24粒以上は使用しないでください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54649246
-
1本(72g×1個)
オープン
¥
4,880
¥
5,270
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24739409
-
1箱(1000粒)
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
24739418
-
1本(12粒)
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
25951057
-
1箱(100粒)
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください