曜日別特売
モノタロウ

コーナーキャップ 安全透明

コーナーキャップ 安全透明 - モノタロウコーナーキャップ 安全透明 - モノタロウコーナーキャップ 安全透明 - モノタロウ
(4件のレビュー)

机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。
衝突時の衝撃をやわらげます。
構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。
取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。

用途机や角のある対象物用クリア材質軟質塩ビ厚さ(mm)最大約8付属品両面テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20内容量1セット(4個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※付属のテープは、対象物によっては、剥がしたりした際に糊残りするおそれがあります。十分に注意してお使いください。
※貼る部分のゴミ、汚れ、水分、油分をきれいに拭き取り乾燥させてから取り付けてください。
※本製品は、衝撃を100%やわらげるわけではありません。予めご了承願います。
※高温多湿の場所、火の気のある場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807135-
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: テーブルの角

想像していたより大きいものでした。外面になるところが中空?になっているため、クッションとしての用途は十分に満たされると思います。もっと小さなものもありますが、けっこうすぐに剥がれてきたりするためこのくらいの方が安定していると思います。

対象商品 : 24807135
2020-10-08
用途: 角の安全対策
製造業

少し頼りない柔らかさであるが、とても使い易い製品です。

対象商品 : 24807135
2021-08-01
用途: 食卓テーブルの衝突時の打撃緩和
製造業

商品はかなりグニャグニャして安っぽく見えるため、見えるところには不向き。付属の両面テープは使用しない方が良い。何度か使用したが商品からはすぐ外れてしまった上に透明の商品なので見えると汚くて、そして支持体についた方はうまく剥がれない。

2019-06-20
用途: 自宅で使用
製造業

クッションは透明なためガラステーブル等につけてもあまり目立たず違和感が少ない。
付属のテープ70x70mm一枚。
自由にカットして、と商品説明にある通り自分でカット必要。
実際は4分割するしかないのであらかじめ切れ目くらい入っていればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする