ACE(エース)
キープレートF・C用
(2件のレビュー)
材質
(リング部分) スチール
板厚(mm)
2.5
寸法(縦×横)(mm)
60×25
材質(塗装)
ポリエステル系粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24740696
-
アイボリー
25×60
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
24740705
-
赤
25×60
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
24740714
-
青
25×60
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
24740723
-
黄
25×60
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
24740739
-
オレンジ
25×60
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
24740748
-
緑
25×60
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください