曜日別特売

折り畳み捕獲器

折り畳み捕獲器 - EIGERTOOL(アイガーツール)折り畳み捕獲器 - EIGERTOOL(アイガーツール)
(2件のレビュー)

餌台を踏むとドアが閉まる、踏み板式です。移動・収納に便利な折りたたみ式。
たためば厚さ50mm。車載時も折りたたみ式だからとってもコンパクト。

質量(kg)4.1サイズ(mm)770×310×280アズワン品番64-9373-91内容量1個
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です
※許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています
※野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24740906OJ-770
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24740906
2020-03-09
用途: 害獣駆除
黒岩さん家農・林・水産業

今使っている捕獲かごとほぼ構造は同じで板を踏んでも少し掛かり気味踏板とシャッターのロットの形状変更した方がいい

対象商品 : 24740906
2018-11-08
用途: 糞やおしっこ、不法侵入など野良猫化した猫を捕獲して、去勢または移動させるために購入
サービス業

とても簡単に設置ができ、また、保管も出来た。
難点: 踏板が奥過ぎるので、首を伸ばして餌だけ食べられた、踏板とのレバーの連動が判りにくい(スペーサーを入れてのすべりやすさはとてもいい)、落し蓋と外の網の間がちょっとありすぎてせっかく捕獲したのに、相手も必死なので隙間をこじ開けて脱出をした、再考の感があります。
でも、役に立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする