Canon
電卓 千万単位シリーズ 10桁
大画面&チルト式液晶の卓上電卓
千万単位機能
時間計算機能
大型表示
メモリーと千万単位機能が併用可能
表示 キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え
表示桁数
10桁
サイズ
チルト式卓上
質量(g)
172
電源
太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)
エコマーク認定
認定
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
108×167×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
108×167×22
エコマーク認定番号
11 135 001
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742123
TS-102TUG
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください