オート
採点ボール
(2件のレビュー)
なめらかな書き味の水性インクを使用。インクの残量がわかる小窓付き。
インク色
赤
商品タイプ
本体
インク
水性顔料
方式
キャップ式
材質
軸・キャップ:PP、天ビス:ABS、クリップ:SUS、尾栓:PE
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
139.5
質量(g)
10.5
径(Φmm)
(最大)14
入数
1本
色(軸)
赤
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742543
CFR-150S-L
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24742559
CFR-150S-LL
1.5
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください