曜日別特売

エアクッション 一般タイプ

エアクッション 一般タイプ - オキナエアクッション 一般タイプ - オキナエアクッション 一般タイプ - オキナエアクッション 一般タイプ - オキナエアクッション 一般タイプ - オキナエアクッション 一般タイプ - オキナ

エアクッションが品物を衝撃から守ります。
断熱性・防湿性にもすぐれ、包装・輸送に最適です。
電気製品・陶器・ガラス製品・家具・菓子など、あらゆる品物の包装に御利用ください。
また、棚などの下敷としてもご利用になれます。

仕様LDPE寸法(mm)900×1200内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24742613C700LDPE9001200
540
469
516(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする