クツワ
ゼロピタ定規(方眼)ブラック
スライダーの機能で、ゼロの位置をぴたっと決められます。
角が丸いものの長さを測れます。
ハシ目盛り付、方眼目盛り付。
右利き・左利き両対応目盛り。
特許出願済
実用新案出願済
キッズデザイン賞受賞商品
測定範囲(cm)
15
材質
本体:AS、スライダー:PS
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×3×168
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742945
KB010
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください