クツワ
再生PET B5 下敷
色
白
材質
再生PET
サイズ
B5
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×0.6×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743049
VS010WH
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください