クツワ
PUMA ボックスタイプペンケース
本体生地はエナメル生地を使用。
正面デザイン部分は立体的なスポンジ入りの型押し仕様。
オリジナルデザインの引手付。
色
黒
材質
合成皮革(PU)・ナイロン
質量(g)
62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×45×80
開閉
ファスナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743313
789PMBK
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください