クツワ
PUMA カラーカーボンWペンケース
本体生地部分にはカーボン柄入り合成皮革生地を使用。
前面部分にはポケット付・オリジナルデザインの引手付。
材質
合成皮革(PU)・ポリエステル
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×60×100
開閉
ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743338
787PMRD
赤
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24743618
787PMBK
黒
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24743329
787PMGL
金
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください