曜日別特売

カラー定規16cm

カラー定規16cm - クツワカラー定規16cm - クツワカラー定規16cm - クツワカラー定規16cm - クツワカラー定規16cm - クツワカラー定規16cm - クツワカラー定規16cm - クツワカラー定規16cm - クツワ
(1件のレビュー)

定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい
物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ
手に優しい角アール付き
5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
名前シール付き

測定範囲(cm)16材質PMMA質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24743654KB027ORオレンジ
180
159
175(税込)
当日出荷
24743663KB027GRグリーン
180
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
24743679KB027PUパープル
180
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
24743688KB027PKピンク
180
159
175(税込)
当日出荷
24743697KB027BKブラック
180
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
24743706KB027BLブルー
180
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
24743715KB027LBライトブルー
180
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24743688
2020-06-01
用途: 商品を測る
卸売・小売業

目盛りが端までついていて、使いやすくてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする