クツワ
PUMA クロスダブルペンケース
本体生地には、風合いがよく引き裂けに強いリップストップ生地を使用。
仕分に便利な前面ポケット付・オリジナルデザインのネーム・引手付。
色
紺
材質
ポリエステル
質量(g)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×60×100
開閉
ファスナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743733
PM159NB
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください