クツワ
ケズール(青)
5段階に芯の長さを調整できます。
折れた芯もきれいに取れるワンプッシュクリーナー付。
削りカスがこぼれにくいスライドシャッター。
材質
本体:ABS、刃物ユニット:スチール・PS
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×22×46
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743758
RS007BL
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください