スポーツなわとび

スポーツなわとび - クツワスポーツなわとび - クツワスポーツなわとび - クツワスポーツなわとび - クツワスポーツなわとび - クツワスポーツなわとび - クツワスポーツなわとび - クツワスポーツなわとび - クツワ
(4件のレビュー)

ロープの長さが調節出来て、跳びやすい。
適度の重さの縄跳び。滑り止めレット付。
なわとび上達のコツ解説がついたパッケージ入り。
名前シール付。

用途小学生以上のジュニア用材質グリップ:PE、ロープ:PVC質量(g)73長さ(m)約2.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)(グリップ)23×155太さ(mm)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24743925NT010ブルー
500
399
439(税込)
当日出荷
24743943NT010BKブラック
500
399
439(税込)
当日出荷
24743934NT010PKピンク
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24743943
2021-08-17
用途: 運動
運輸・通信業

軽くて飛びやすいので3重跳びができるようになりました。

2020-05-27
用途: 子供の縄跳びの練習用
運輸・通信業

ロープは軽いのに柔軟性があるから、飛んでると適度なしなりが出て非常に飛びやすい。
ロープは軽いので引っかかって当たってもそんなに痛くないのは嬉しい誤算。

対象商品 : 24743943
2021-01-12
用途: 運動不足解消のため

他の方も書かれているように二重飛びをすると絡まってきます。普通に飛んでも200回くらいで絡まってきます。ロープも少し軽すぎる。

対象商品 : 24743943
2020-05-01
用途: 運動不足解消のため

価格も安かったので購入してみました。子供の頃に使っていたものと比べるとロープが軽く、慣れるまで時間がかかりました。普通に飛ぶのは大丈夫ですが、二重飛びをするとロープが捻じれてきます。いちいち捻じれを戻さないといけないので面倒くさいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする